MILWAUKEE - AEG - COP4935446702 BSS12C/0_AVVITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Coppia massima - 115 Nm
Peso con batteria - 1 kg
Tipo di attacco - Esagonale interna da 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
4002395136407
Codice prodotto
COP4935446702
Cod. produttore
4935446702
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Coppia massima:
115 Nm
Peso con batteria:
1 kg
Tipo di attacco:
Esagonale interna da 1/4 pollice
Numero di percussioni:
3000 1/min
Numero di giri a vuoto:
0...2000 1/min
Lunghezza:
163 mm


