MILWAUKEE - AEG - COP4935446382 BBS12C2-LI202C-KIT1_TRAPANO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Apertura mandrino - 10...10 mm
Peso con batteria - 1.2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...400 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4002395136131
Codice prodotto
COP4935446382
Cod. produttore
4935446382
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Apertura mandrino:
10...10 mm
Peso con batteria:
1.2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...400 1/min
Numero di batterie in dotazione:
2
Coppia massima:
40 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1500 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
20 mm
Lunghezza:
153 mm