MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Capacità della batteria - 4 Ah 
- Max cadenza di battuta - 5350 1/min 
- Tipo di attacco - SDS plus 
- Peso con batteria - 1.8 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002395135721
Codice prodotto
COP4935443991
Cod. produttore
4935443991
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
4 Ah
Max cadenza di battuta:
5350 1/min
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso con batteria:
1.8 kg
Numero di batterie in dotazione:
2
Diametro di foratura su cemento:
13 mm
Numero di giri a vuoto:
0...800 1/min
Energia massima della singola percussione:
0.9 J
Diametro di foratura su acciaio:
8 mm
Diametro di foratura su legno:
10 mm


