pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1500 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Temperatura - 300...560 °C

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Peso della macchina - 0.85 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395134991

Codice prodotto

COP4935441015

Cod. produttore

4935441015

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1500 W

Con regolatore di temperatura:

Temperatura:

300...560 °C

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Peso della macchina:

0.85 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Portata d'aria:

420 l/min

Termosoffiatore 1500 W • 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C • Portata d'aria 253 - 420 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.85 kg