MILWAUKEE - AEG - COP4935413165 SE3.6-LI1.5_AVVITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità dell'accumulatore - 1.5 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2
Peso con pacco accumulatore - 0.6 kg
Coppia di rotazione max. - 6.5 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395197538
Codice prodotto
COP4935413165
Cod. produttore
4935413165
Produttore
COP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità dell'accumulatore:
1.5 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
2
Peso con pacco accumulatore:
0.6 kg
Coppia di rotazione max.:
6.5 Nm
Portautensili:
1/4 di pollice esagono interno
Numero di giri a vuoto:
600 1/min


