MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 61.66 l/s
Capacità del serbatoio - 30 l
Potenza nominale assorbita - 1500 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione - 32 mm
Peso della macchina - 10 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395131068
Codice prodotto
COP4935411890
Cod. produttore
4935411890
Produttore
COP
Portata d'aria per motore:
61.66 l/s
Capacità del serbatoio:
30 l
Potenza nominale assorbita:
1500 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione:
32 mm
Peso della macchina:
10 kg
Max depressione:
250 mbar


