MILWAUKEE - AEG - COP4933493432 M18 BPP3D-543B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4058546483036
Codice prodotto
COP4933493432
Cod. produttore
4933493432
Produttore
COP
KIT M18 BPP3D-543B, TRAPANO CON PERCUSSIONE + TASSELLATORE SDS PLUS + SMERIGLIATRICE 115 - M18 BPD - Trapano avvitatore con percussione 18V, 60 Nm, 2 velocità, mandrino da 13mm in metallo - M18 BH - Tassellatore SDS-Plus, energia del colpo 1,2 J, foro max 16 mm, peso 2,5 Kg - M18 BLSAG115X - Smerigliatrice angolare 18V, motore senza spazzole BRUSHLESS, disco da 115 mm, prof. taglio max 33 mm, cambio rapido del disco, peso 2,5 kg - DOTAZIONE: 1 batteria 18V da 5.0 Ah, 2 batteria 18V da 4.0 Ah, 1 caricabatterie, 1 borsa in cordura


