MILWAUKEE - AEG - COP4933480740 M12 360IC12-201C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4058546410254
Codice prodotto
COP4933480740
Cod. produttore
4933480740
Produttore
COP
TELECAMERA D'ISPEZIONE 360° - A BATTERIA L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti Possibilità di impostare 5 differenti gradi di illuminazione senza il rischio di ombre o di incorrere in bagliori involontari Inclusa una micro SD da 32 GB per salvare immagini e filmati Telecamera da 10 mm per un agevole accesso in spazi ristretti Ottima qualità delle immagini grazie alla telecamera con risoluzione 720p 3 livelli di zoom per mettere a fuoco anche il più piccolo particolare In aggiunta, è possibile ruotare digitalmente l'immagine di 180 gradi Il cavo e la telecamera sono certificate IP67, quindi sono totalmente protette dall'ingresso di sabbia, polvere e liquidi Sono inclusi uncino, specchio, magnete e supporto sfericoper ispezione La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™


