pagina iniziale
in esaurimento

MILWAUKEE - AEG - COP4933478569 M18 FPP2P2-553

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933478569 M18 FPP2P2-553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di avvitatori a batteria - 0

  • Alimentazione - Batteria ricaricabile

  • Numero totale di dispositivi - 2

  • Con postazione di ricarica -

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546347628

Codice prodotto

COP4933478569

Cod. produttore

4933478569

Produttore

COP

Numero di avvitatori a batteria:

0

Alimentazione:

Batteria ricaricabile

Numero totale di dispositivi:

2

Con postazione di ricarica:

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di trapani:

2

Numero di segatrici:

0

Numero di rettificatori:

0

Numero di pistole ad aria calda:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di lame per segatrici:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero totale di inserti per viti:

0

Kit 18V trapano con percussione + tassellatore • M18 FPD2 - Trapano 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2 velocità, 135 Nm, 32.000 p/min, 2,2 kg • M18 CHX - Tassellatore SDS-Plus, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2,5 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg • 2 batterie 18V da 5.0 Ah e 1 batteria 18V da 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 2 valigette Heavy Duty impilabili