pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità dell'accumulatore - 0 Ah

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0

  • Con caricatore - no

  • Peso con pacco accumulatore - 1.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546346348

Codice prodotto

COP4933478443

Cod. produttore

4933478443

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità dell'accumulatore:

0 Ah

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

0

Con caricatore:

no

Peso con pacco accumulatore:

1.8 kg

Peso senza pacco batterie:

1.1 kg

Coppia di rotazione max.:

102 Nm

Portautensili:

1/2 pollice quadrato esterno

Numero di giri a vuoto:

900 1/min

Lunghezza:

480 mm

Larghezza:

133 mm

Altezza:

365 mm

Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza