MILWAUKEE - AEG - COP4933478226 M12 PAL 0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm
Caricabatterie integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4058546344030
Codice prodotto
COP4933478226
Cod. produttore
4933478226
Produttore
COP
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Caricabatterie integrato:
sì
Lampada secondaria con funzione lampeggiante:
no
Tensione nominale:
12...12 V
Lampada secondaria:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Lunghezza:
302 mm
Larghezza:
91 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
8 h
Altezza / Profondità:
92 mm
Lunghezza cavo di connessione:
0 m