MILWAUKEE - AEG - COP4933478098 L4 CLL 301C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m
Segnale laser visibile - sì
Classe laser - Classe 2
Grado di protezione (IP) - IP54
Precisione - 0.3 mm/m
Confezione
1 PZ
EAN
4058546340315
Codice prodotto
COP4933478098
Cod. produttore
4933478098
Produttore
COP
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
30 m
Segnale laser visibile:
sì
Classe laser:
Classe 2
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione:
0.3 mm/m
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Colore del corpo:
Nero
Peso:
0.9 kg


