MILWAUKEE - AEG - COP4933471439 M12 FDGA-422B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Max diametro del disco - 50 mm
Peso con batteria - 1 kg
Con caricabatteria - sì
Numero di batterie in dotazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4058546290672
Codice prodotto
COP4933471439
Cod. produttore
4933471439
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Max diametro del disco:
50 mm
Peso con batteria:
1 kg
Con caricabatteria:
sì
Numero di batterie in dotazione:
2
Numero di giri a vuoto:
0...24500 1/min
Lunghezza:
119 mm
In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici