MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 4 Ah
Max diametro del disco - 75 mm
Peso con batteria - 4.94 kg
Con caricabatteria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4058546225643
Codice prodotto
COP4933464619
Cod. produttore
4933464619
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
4 Ah
Max diametro del disco:
75 mm
Peso con batteria:
4.94 kg
Con caricabatteria:
sì
Numero di batterie in dotazione:
2
Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min