MILWAUKEE - AEG - COP4933464581 PFH26T TASSELLATORE 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 800 W
Numero di giri a vuoto - 0...1500 1/min
Energia massima della singola percussione - 2.4 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 2.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546225261
Codice prodotto
COP4933464581
Cod. produttore
4933464581
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
800 W
Numero di giri a vuoto:
0...1500 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.4 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
2.4 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
26 mm
Max cadenza di battuta:
4500 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
30 mm