MILWAUKEE - AEG - COP4933464323 M12 HJBL4-0 (M)_GIACCA TERMICA

--Hero_1.jpg?84758678896761909D7686A49A818F769C798175B15F7D5D7D729CAAC4A68F657EAFC4AC&ts=1737295796212)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4058546222680
Codice prodotto
COP4933464323
Cod. produttore
4933464323
Produttore
COP
Giacca termica M12™ nera • Differenti zone di calore: 5 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore • Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah) • Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso • Materiale TOUGHSHELL™: poliestere elastico per affrontare il lavoro in cantiere, fino a 5 volte iù durevole • Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti • Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme • Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore. Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa