MILWAUKEE - AEG - COP4933464264 M18 FPD2-502X_TRAPANO_FUEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...550 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4058546222093
Codice prodotto
COP4933464264
Cod. produttore
4933464264
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Numero di batterie in dotazione:
2
Con caricabatteria:
sì
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...550 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...2000 1/min
Coppia massima:
135 Nm
Apertura mandrino:
13...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
16 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 1:
16 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
89 mm