pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464124 M12 BI-0_COMPRESSORE 12V

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464124 M12 BI-0_COMPRESSORE 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di collegamento - 12 V

  • Pressione max. - 8.27 bar

  • Numero di giri - 24.9 1/min

  • Spostabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546220693

Codice prodotto

COP4933464124

Cod. produttore

4933464124

Produttore

COP

Tensione di collegamento:

12 V

Pressione max.:

8.27 bar

Numero di giri:

24.9 1/min

Spostabile:

Grado di protezione (IP):

IP44

Con protezione motore:

no

Con start/stop automatico:

Tipo trasmissione:

Diretto

Raccordo tubo:

Raccordo rapido

Con sicurezza molle:

no

Con valvola di non ritorno:

no

Con valvola di scarico:

no

Con scarico condensa:

no

Colore:

Rosso

Larghezza:

16.51 cm

Altezza:

19.05 cm

Peso:

1.6 kg

Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni