MILWAUKEE - AEG - COP4933459885 M18 FHZ-502X_SEGA DIRITTA 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Lunghezza della corsa - 22 mm
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4058546030575
Codice prodotto
COP4933459885
Cod. produttore
4933459885
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
5 Ah
Lunghezza della corsa:
22 mm
Numero di batterie in dotazione:
2
Con caricabatteria:
sì
Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza