MILWAUKEE - AEG - COP4933459685 M18 FDCPF10-201C_STURATUBI 18V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Disotturatore elettrico
Adatto per diametro - 32...75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058546028572
Codice prodotto
COP4933459685
Cod. produttore
4933459685
Produttore
COP
Modello:
Disotturatore elettrico
Adatto per diametro:
32...75 mm
Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m