pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459411 AS-30LAC

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459411 AS-30LAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 75 l/s

  • Capacità del serbatoio - 30 l

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Diametro nominale del tubo di aspirazione - 36 mm

  • Peso della macchina - 14.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546010720

Codice prodotto

COP4933459411

Cod. produttore

4933459411

Produttore

COP

Portata d'aria per motore:

75 l/s

Capacità del serbatoio:

30 l

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Diametro nominale del tubo di aspirazione:

36 mm

Peso della macchina:

14.5 kg

Numero di motori di aspirazione:

1

Max depressione:

250 mbar

Lunghezza tubo di aspirazione:

4 m

Capacità netta liquidi:

19.5 l

Possibilità di installazione utensili elettrici:

Con pulizia automatica del filtro:

Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:

L

Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l