MILWAUKEE - AEG - COP4933459217 M18 NRG-502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità - 5 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 700 g
Confezione
1 PZ
EAN
4002395287925
Codice prodotto
COP4933459217
Cod. produttore
4933459217
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità:
5 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
700 g
ENERGY PACK M18™ • M18 B5 - 2 batterie M18™ 5.0 Ah • M12-18 FC - Caricabatterie M12™-M18™. Batteria 12V - 12 Ah in omaggio.


