MILWAUKEE - AEG - COP4933459187 M18 FQID-0X_IMPULSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Capacità della batteria - 0 Ah
Coppia massima - 50 Nm
Peso con batteria - 1.7 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395289226
Codice prodotto
COP4933459187
Cod. produttore
4933459187
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Capacità della batteria:
0 Ah
Coppia massima:
50 Nm
Peso con batteria:
1.7 kg
Con caricabatteria:
no
Peso senza pacco batterie:
1.7 kg
Numero di percussioni:
0 1/min
Adatto per viti di diametro:
0...0 mm
Numero di giri a vuoto:
0...3000 1/min
Lunghezza:
475 mm
Larghezza:
138 mm
Altezza:
365 mm