pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459155 M18 ONESLSP-0_TORCIA

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459155 M18 ONESLSP-0_TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Nessuno

  • Con treppiede - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395287109

Codice prodotto

COP4933459155

Cod. produttore

4933459155

Produttore

COP

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con treppiede:

no

Con presa di corrente:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con ruote:

no

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Con copertura di protezione:

Indice di resa cromatica:

70-79

La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m