MILWAUKEE - AEG - COP4933451900 M12NRG-201_ENERGY KIT 1 BATT. 12V 2,0AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 2 Ah
Modello - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
4002395281497
Codice prodotto
COP4933451900
Cod. produttore
4933451900
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
2 Ah
Modello:
Ioni di litio
Batteria per utensili elettrici, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933451900 - M12NRG-201_ENERGY KIT 1 BATT. 12V 2 0AH


