pagina iniziale
in esaurimento

MILWAUKEE - AEG - COP4933451510 M12CH-602X_TASSELLATORE

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933451510 M12CH-602X_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 6 Ah

  • Max cadenza di battuta - 6575 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso con batteria - 1.9 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395161584

Codice prodotto

COP4933451510

Cod. produttore

4933451510

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

6 Ah

Max cadenza di battuta:

6575 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso con batteria:

1.9 kg

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Diametro di foratura su cemento:

13 mm

Numero di giri a vuoto:

0...900 1/min

Energia massima della singola percussione:

1.1 J

Diametro di foratura su acciaio:

10 mm

Diametro di foratura su legno:

13 mm

Tassellatore compatto 12V brushless: energia del colpo 1,1 J, fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min