MILWAUKEE - AEG - COP4933451414 AGVK 24-230 EK DMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2400 W
Max diametro del disco - 230 mm
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 7.264 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395161690
Codice prodotto
COP4933451414
Cod. produttore
4933451414
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2400 W
Max diametro del disco:
230 mm
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
7.264 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
240 mm
Lunghezza:
630 mm
Altezza:
120 mm


