MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1000 W
Max diametro del disco - 115 mm
Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 3.24 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395260867
Codice prodotto
COP4933451219
Cod. produttore
4933451219
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1000 W
Max diametro del disco:
115 mm
Numero di giri a vuoto:
11000...11000 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
3.24 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
134 mm
Lunghezza:
380 mm
Altezza:
121 mm