MILWAUKEE - AEG - COP4933451218 AGV13-125XE_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1250 W
Max diametro del disco - 125 mm
Numero di giri a vuoto - 2800...11500 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 3.334 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395260850
Codice prodotto
COP4933451218
Cod. produttore
4933451218
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1250 W
Max diametro del disco:
125 mm
Numero di giri a vuoto:
2800...11500 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
3.334 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
155 mm
Lunghezza:
424 mm
Altezza:
93 mm


