MILWAUKEE - AEG - COP4933451210 AG800-115E_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 800 W
Max diametro del disco - 115 mm
Numero di giri a vuoto - 11500...11500 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395260171
Codice prodotto
COP4933451210
Cod. produttore
4933451210
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
800 W
Max diametro del disco:
115 mm
Numero di giri a vuoto:
11500...11500 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
2 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)


