MILWAUKEE - AEG - COP4933448830 AGV 15-125 XE DEG-SET_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1560 W
Max diametro del disco - 125 mm
Numero di giri a vuoto - 2800...11000 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 7.598 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395263424
Codice prodotto
COP4933448830
Cod. produttore
4933448830
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1560 W
Max diametro del disco:
125 mm
Numero di giri a vuoto:
2800...11000 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
7.598 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
475 mm
Lunghezza:
365 mm
Altezza:
200 mm


