MILWAUKEE - AEG - COP4933448390 M12 HV-0_ASPIRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione - 12...12 V
Portata d'aria per motore - 15.57 l/s
Capacità del serbatoio - 0.6 l
Peso con batteria - 1.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395262908
Codice prodotto
COP4933448390
Cod. produttore
4933448390
Produttore
COP
Tensione:
12...12 V
Portata d'aria per motore:
15.57 l/s
Capacità del serbatoio:
0.6 l
Peso con batteria:
1.2 kg
Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione


