MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 60 l/s
Capacità del serbatoio - 25 l
Potenza nominale assorbita - 1000 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione - 32 mm
Peso della macchina - 10.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395006274
Codice prodotto
COP4933447480
Cod. produttore
4933447480
Produttore
COP
Portata d'aria per motore:
60 l/s
Capacità del serbatoio:
25 l
Potenza nominale assorbita:
1000 W
Diametro nominale del tubo di aspirazione:
32 mm
Peso della macchina:
10.4 kg
Tensione:
220...240 V
Numero di motori di aspirazione:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Max depressione:
210 mbar
Lunghezza tubo di aspirazione:
3.5 m
Tipo di corrente:
AC
Possibilità di installazione utensili elettrici:
sì
Con pulizia automatica del filtro:
sì
Lunghezza del cavo:
7.5 m
Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:
L
Colore base:
Rosso
Livello di potenza sonora:
80 dB(A)


