pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933446950 M12CHZ-402C_SEGA

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933446950 M12CHZ-402C_SEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 4 Ah

  • Peso con batteria - 1.6 kg

  • Lunghezza della corsa - 15.9 mm

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395005710

Codice prodotto

COP4933446950

Cod. produttore

4933446950

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

4 Ah

Peso con batteria:

1.6 kg

Lunghezza della corsa:

15.9 mm

Numero di batterie in dotazione:

2

Numero di corse a vuoto / Velocità a vuoto:

3000 1/min

Con caricabatteria:

Lunghezza:

433 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

345 mm

Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni fino al 70% più rapide