MILWAUKEE - AEG - COP4933443565 M18BDD-402C_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 4 Ah
Apertura mandrino - 1.5...13 mm
Peso con batteria - 2 kg
Coppia massima - 60 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395003228
Codice prodotto
COP4933443565
Cod. produttore
4933443565
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
4 Ah
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Peso con batteria:
2 kg
Coppia massima:
60 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 3:
0 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
38 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
38 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 3:
0 mm


