MILWAUKEE - AEG - COP4933443320 M18BH-0_TASSELLATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Max cadenza di battuta - 7000 1/min
Tipo di attacco - SDS plus
Peso con batteria - 2.5 kg
Numero di batterie in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4002395003730
Codice prodotto
COP4933443320
Cod. produttore
4933443320
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Max cadenza di battuta:
7000 1/min
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso con batteria:
2.5 kg
Numero di batterie in dotazione:
0
Diametro di foratura su cemento:
16 mm
Numero di giri a vuoto:
0...1300 1/min
Energia massima della singola percussione:
1.2 J
Diametro di foratura su acciaio:
10 mm
Diametro di foratura su legno:
16 mm