MILWAUKEE - AEG - COP4933441947 M12CH-0C_TASSELLATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Max cadenza di battuta - 6575 1/min
Tipo di attacco - SDS plus
Peso con batteria - 1.9 kg
Con caricabatteria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395002719
Codice prodotto
COP4933441947
Cod. produttore
4933441947
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Max cadenza di battuta:
6575 1/min
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso con batteria:
1.9 kg
Con caricabatteria:
no
Numero di batterie in dotazione:
0
Diametro di foratura su cemento:
13 mm
Numero di giri a vuoto:
0...900 1/min
Energia massima della singola percussione:
1.1 J
Diametro di foratura su acciaio:
10 mm
Diametro di foratura su legno:
13 mm