pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933441930 M12BDD-0_TRAPANO

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933441930 M12BDD-0_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Apertura mandrino - 10...10 mm

  • Coppia massima - 30 Nm

  • Tipo di batteria - Ioni di litio

  • Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395002658

Codice prodotto

COP4933441930

Cod. produttore

4933441930

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Apertura mandrino:

10...10 mm

Coppia massima:

30 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:

10 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 1:

22 mm

Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti