MILWAUKEE - AEG - COP4933440292 AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2200 W
Max diametro del disco - 230 mm
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Tipo di attacco - M14
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002395000203
Codice prodotto
COP4933440292
Cod. produttore
4933440292
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2200 W
Max diametro del disco:
230 mm
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Tipo di attacco:
M14
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
203 mm
Lunghezza:
714 mm
Altezza:
315 mm
Smerigliatrice angolare elettrica, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933440292 - AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE