MILWAUKEE - AEG - COP4933431860 AGV22-230DMS_SMERIGLIATRICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2200 W
Max diametro del disco - 230 mm
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Tipo di attacco - M14
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002395243877
Codice prodotto
COP4933431860
Cod. produttore
4933431860
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2200 W
Max diametro del disco:
230 mm
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Tipo di attacco:
M14
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
194 mm
Altezza:
187 mm
Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo