MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1550 W
Max diametro del disco - 125 mm
Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 2.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395239641
Codice prodotto
COP4933428120
Cod. produttore
4933428120
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1550 W
Max diametro del disco:
125 mm
Numero di giri a vuoto:
11000...11000 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
2.6 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
93 mm
Lunghezza:
424 mm
Altezza:
155 mm


