MILWAUKEE - AEG - COP4933402490 AGV26-230GEDMS_SMERIGLIATRICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2600 W
Max diametro del disco - 230 mm
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 8.814 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395234356
Codice prodotto
COP4933402490
Cod. produttore
4933402490
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2600 W
Max diametro del disco:
230 mm
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
8.814 kg
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
248 mm
Lunghezza:
630 mm
Altezza:
121 mm