MILWAUKEE - AEG - COP4932464754 L1860RHD_BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità - 6 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 860 g
Confezione
1 PZ
EAN
4058546226992
Codice prodotto
COP4932464754
Cod. produttore
4932464754
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità:
6 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
860 g
Batteria 18V 6.0 Ah Li-Ion HD • Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile • AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V • Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta • Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria • Fino al 25% maggiore autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah • Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo


