MILWAUKEE - AEG - COP4932430867 BIT PZ2 90 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 90 mm
Tipo di testa a croce - Pozidriv PZ
Dimensione della punta - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395385294
Codice prodotto
COP4932430867
Cod. produttore
4932430867
Produttore
COP
Lunghezza complessiva:
90 mm
Tipo di testa a croce:
Pozidriv PZ
Dimensione della punta:
2 mm
Shockwave PZ2 x 90 mm - Bit SHOCKWAVE per avvitatori ad impulsi • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gravose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2(utilizzato nelle versioni standard).


