MILWAUKEE - AEG - COP4932430563 M18 LL-0_TORCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm
Grado di protezione (IP) - IP24
Tensione nominale - 18...18 V
Lampada - LED non sostituibile
Con treppiede - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395382248
Codice prodotto
COP4932430563
Cod. produttore
4932430563
Produttore
COP
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Grado di protezione (IP):
IP24
Tensione nominale:
18...18 V
Lampada:
LED non sostituibile
Con treppiede:
no
Con presa di corrente:
sì
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Con ruote:
no
Con lampada:
sì
Con copertura di protezione:
no