pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tensione nominale - 18...18 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395380534

Codice prodotto

COP4932430392

Cod. produttore

4932430392

Produttore

COP

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione nominale:

18...18 V

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con treppiede:

no

Con presa di corrente:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con ruote:

no

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Con copertura di protezione:

no

L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre