MILWAUKEE - AEG - COP4932430063 BATTERIA M18 B4 18V 4,0 AH (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità - 4 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 750 g
Confezione
1 PZ
EAN
4002395377244
Codice prodotto
COP4932430063
Cod. produttore
4932430063
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità:
4 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
750 g
REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata


