MILWAUKEE - AEG - COP4932367026 PTA SDS+2T 20X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per ghisa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395336883
Codice prodotto
COP4932367026
Cod. produttore
4932367026
Produttore
COP
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
20 mm
Lunghezza di taglio:
950 mm
Lunghezza totale:
1000 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
sì


