MILWAUKEE - AEG - COP4932363644 PTA X CALCESTR. 10X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per ghisa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395332144
Codice prodotto
COP4932363644
Cod. produttore
4932363644
Produttore
COP
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
10 mm
Lunghezza di taglio:
80 mm
Lunghezza totale:
120 mm
Sistema di registrazione:
Asse a innesto cilindrico


