MILWAUKEE - AEG - COP4932352944 PUNTA SDS-PLUS MX4 9X160 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 9 mm 
- Tipo di aggancio - SDS plus 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm 
- Angolo della punta - 90 ° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002395376025
Codice prodotto
COP4932352944
Cod. produttore
4932352944
Produttore
COP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
9 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Angolo della punta:
90 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
165 mm
Con punta di centraggio:
sì


